AA3431 オメガクランクアンカーボルトM12 タナカ 52988477

AA3431 オメガクランクアンカーボルトM12 タナカ 52988477
AA3431 オメガクランクアンカーボルトM12 タナカ 52988477

オメガクランクアンカーボルトM12

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)M12×320
内容量1本注文コード52988477品番AA3431
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド11mm 合計211mm)
クランク形状となっていますので、横筋を避けやすくなっております。

用途基礎と土台の接合に使用します。材質JIS B1180及びJIS B1051 強度区分4.8を満足する炭素鋼付属品六角ナットM12×50個寸法(mm)M12×320規格(一財・建材試験センター性能試験)第12A0117号表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
注意
※指定の用途以外には使用しないでください。
※けが防止のため手袋等をはめて作業を行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52988486
2022-01-05
用途: 木造建築 基礎工事
建設業・工事業

年末の資材不足と繁忙期に注文しました。商品が届くか心配でしたが、年明けすぐに届きました。仕事初めに間に合って良かったです。また、機会があれば頼みたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする