曜日別特売
FJ13BNPPH004AT01 ABLUOシリンジフィルター 未滅菌 13mm 10pc FJシリーズ GVS 52991507

ABLUOシリンジフィルター 未滅菌 13mm 10pc FJシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番65-3728-95
内容量1箱(10個)注文コード52991507品番FJ13BNPPH004AT01
参考基準価格(税別)¥2,860販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

使いやすい10個入り
独自設計の流路によりデッドボリュームの少ない製品です。
個々の製品に材質と孔径を表記、誤った使用のリスクを排除出来ます。
自社工場にて、製膜からの一貫生産と厳格な品質管理がされていますので、安心してお使い頂けます。

仕様ハウジング直径:18mm メンブレン直径:13mm 有効ろ過面積:0.76cm2 残液量:50μl未満 最高使用温度:90℃ 耐圧:80psi 膜材質:親水性PTFE 孔径(μm):0.45 ハウジング材質:ポリプロピレン 接続口:入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ 入数:1箱(10個入)アズワン品番65-3728-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする