PSS(ネジ込みタイプ) C-23シリーズ

商品レビューを投稿する
80日以内出荷返品不可 80日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード52992164 品番C-23-10-6S200
参考基準価格(税別)¥194,010 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

食品製造ライン用スチームの異物の除去用フィルターです。
高い空隙率です。
低い圧力損失です。
高い収塵能力です。
縦溶接線のないシームレス構造です。
均一な孔構造です。
各種合金での製作が可能です。
【利点】
エネルギーの損失が少ないです。
交換頻度の減少および洗浄が容易です。
長いろ過寿命です。
優れた耐久性です。
正確なろ過精度です。
幅広いアプリケーションに対応します。

仕様カートリッジ長さ:約10インチ 直径:60.3mm フィルターメディア、エンドキャップ、ネジ部材質:316ステンレススチール 耐差圧:正方向0.34MPa(カートリッジ外→内) 液体における定格ろ過精度:20μm(99.98%) 気体における定格ろ過精度:2.8μm(99.98%) アズワン品番65-3368-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする