CO2モニター 二酸化炭素濃度測定器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52993354 品番TD-8500
参考基準価格(税別)¥14,200 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

換気の目安となる二酸化炭素濃度測定器。
二酸化炭素濃度検知方式はNDIR方式を採用。
二酸化炭素手動キャリブレーション機能付。
経済産業省「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」適合商品。
温度、湿度同時表示。
USB給電(ケーブル付)/単四乾電池×3(別売)2WAY電源。(乾電池の場合は都度計測操作)
別売の電源アダプタを使用すればコンセント給電が可能。
別売のモバイルバッテリーを使用すればUSB口やコンセントがない場所でも給電が可能。
二酸化炭素濃度の状態を4段階の表情でお知らせするフェイスアイコン表示。

仕様本体寸法:約49×86×48mm 本体重量:約78g(本体 電池含まず) 材質:ABS樹脂 設置:卓上用 電源:USB給電 (ケーブル付)/単四乾電池×3(別売) 測定項目:二酸化炭素濃度、温度、湿度 二酸化炭素濃度検知方式:NDIR方式 二酸化炭素測定範囲:400〜5000ppm 二酸化炭素計精度:±(5%+50ppm) 温度計精度:±1℃(10〜40℃ 湿度計精度:±5%(30〜95%RH) 個装寸法:約135×125×50mm(ブリスター) 個装含重量:約130g 付属品:取扱説明書(保証書付)、USBケーブル アズワン品番65-3366-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする