ミリオン(共和)
ミリオン(共和)の タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
ミリオン(共和)の 自転車タイヤ
ミリオン(共和)の スポーツタイヤ
CSTタイヤ JACK RABBIT
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52995733
品番
26x1.95
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,980
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
独立した小さなブロックパターン採用。林道や軽い山道向けです。
サイズ
26×1.95 HE
ETRTO規格
50-559
タイプ
H/E
用途
ATB・MTB・マウンティン用タイヤです。
色
ブラック
注意
※チューブは別売りです。タイヤのみになります。