ミリオン(共和)
ミリオン(共和)の タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
ミリオン(共和)の 自転車タイヤ
ミリオン(共和)の スポーツタイヤ
CSTタイヤ JACK RABBIT
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52995749
品番
26x2.10
参考基準価格(税別)
¥6,480
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
独立した小さなブロックパターン採用。林道や軽い山道向けです。
サイズ
26×2.10 HE
ETRTO規格
54-559
タイプ
H/E
用途
ATB・MTB・マウンティン用タイヤです。
色
ブラック
注意
※チューブは別売りです。タイヤのみになります。