ミリオン(共和)
ミリオン(共和)の タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
ミリオン(共和)の 自転車タイヤ
ミリオン(共和)の スポーツタイヤ
CSTタイヤ RACE CZAR
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52995767
品番
700x23C
参考基準価格(税別)
¥4,480
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
スタイルを意識したライダーの為に通勤やサイクリングを主に使用する方にお勧めする理想的なタイヤです。
サイズ
700×23C WO
ETRTO規格
23-622
タイプ
W/O
用途
クロスバイク・ロードバイクようタイヤです。
色
ブラック
注意
※チューブは別売りです。タイヤのみになります。