700X28C タイヤ ミリオン(共和) タイプW/O ブラック色 52996038

タイヤ

(17件のレビュー)
取扱い終了 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52996038 品番700X28C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,680
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
サイズ700×28C WO ETRTO規格28-622 タイプW/O 用途クロスバイク・ロードバイク用タイヤです。 材質ビード:スチール ブラック
注意
※チューブは別売りです。タイヤのみになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
全国数量2以上のご注文無料

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-02
用途:
自転車タイヤ交換
サービス業

前回交換してから5年経過しヒビ割れがでてきたので交換しました。
交換したら乗り心地がよく軽快に走るようになりました。
見た目も良さげで
耐久性はこれから検証していきます。

対象商品:
52996056
2025-06-07
用途:
タイヤ交換
建設業・工事業

価格でコチラの製品を選びました。
ロードノイズも少なく品質も良い印象、またリピートしたいです。

対象商品:
52996056
2023-01-24
用途:
クロスバイクのタイヤ交換

クロスバイクやロードバイク用のタイヤは大体が薄っぺらくできてます 安価なものは特に。しかし、このタイヤは低価格でありながらけっこう厚め。サイドウォールもシッカリ感があって良い。

1人が参考にしています
対象商品:
52996056
2021-12-18
用途:
自家用自転車
製造業

シティーサイクルのリヤータイヤとして購入しました。乗り心地大変良いです。ライフがあれば満点ですね!今後の経過観察していきます。

1人が参考にしています
対象商品:
52996056
2021-09-28
用途:
自家用車に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

クロスバイクに使用。
安価な700Cサイズはあまりないのでありがたい。
35サイズを購入したので普通の自転車タイヤと同じように
装着できました。
このサイズにしては走行抵抗もあまりないです。

対象商品:
52996056
2021-05-04
用途:
通勤自転車のタイヤ交換
その他業種

金額が安価な割には、タイヤの性能に満足しています。使っていて何の問題もなく大変良い買い物でした。

対象商品:
52996038
2020-12-26
用途:
クロスバイクの日常使い
サービス業

子供が乗らなくなったクロスバイクに使ってます。街中を乗るのにはこのタイヤで十分だと思います。

対象商品:
52996038
2020-12-12
用途:
摩耗したタイヤの交換。

毎日、往復15qの通勤に使用。
色々、使用しましたがコストパフォーマンスは
良いと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする