曜日別特売
700X35C タイヤ ミリオン(共和) 52996056

タイヤ

(17件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本注文コード52996056品番700X35C
参考基準価格(税別)¥3,980販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
用途
クロスバイク・ロードバイク用タイヤです。
サイズ700×35C WOETRTO規格37-622タイプW/O材質ビード:スチールブラック
注意
※チューブは別売りです。タイヤのみになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-02
用途: 自転車タイヤ交換
サービス業

前回交換してから5年経過しヒビ割れがでてきたので交換しました。
交換したら乗り心地がよく軽快に走るようになりました。
見た目も良さげで
耐久性はこれから検証していきます。

対象商品 : 52996056
2025-06-07
用途: タイヤ交換
建設業・工事業

価格でコチラの製品を選びました。
ロードノイズも少なく品質も良い印象、またリピートしたいです。

対象商品 : 52996056
2023-01-24
用途: クロスバイクのタイヤ交換

クロスバイクやロードバイク用のタイヤは大体が薄っぺらくできてます 安価なものは特に。しかし、このタイヤは低価格でありながらけっこう厚め。サイドウォールもシッカリ感があって良い。

1が参考にしています
対象商品 : 52996056
2021-12-18
用途: 自家用自転車
製造業

シティーサイクルのリヤータイヤとして購入しました。乗り心地大変良いです。ライフがあれば満点ですね!今後の経過観察していきます。

1が参考にしています
対象商品 : 52996056
2021-09-28
用途: 自家用車に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

クロスバイクに使用。
安価な700Cサイズはあまりないのでありがたい。
35サイズを購入したので普通の自転車タイヤと同じように
装着できました。
このサイズにしては走行抵抗もあまりないです。

対象商品 : 52996056
2021-05-04
用途: 通勤自転車のタイヤ交換
その他業種

金額が安価な割には、タイヤの性能に満足しています。使っていて何の問題もなく大変良い買い物でした。

対象商品 : 52996038
2020-12-26
用途: クロスバイクの日常使い
サービス業

子供が乗らなくなったクロスバイクに使ってます。街中を乗るのにはこのタイヤで十分だと思います。

対象商品 : 52996038
2020-12-12
用途: 摩耗したタイヤの交換。

毎日、往復15㎞の通勤に使用。
色々、使用しましたがコストパフォーマンスは
良いと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする