SHINKO(シンコータイヤ)
SHINKO(シンコータイヤ)の タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
SHINKO(シンコータイヤ)の 自転車タイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)の シティータイヤ
白黒タイヤ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52996659
品番
20X13/8
参考基準価格(税別)
¥3,480
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
サイドが白色タイヤ
サイズ
20×13/8
ETRTO規格
37-451
タイプ
W/O
用途
小径車用タイヤです。
色
ブラック
注意
※チューブは別売りです。タイヤのみになります。