RJ45 コネクタ ジャック 8P8C 4ポート TH

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様モジュラー コネクタ タイプ:RJ45 ジャック ポートコンフィグレーション:2×2(Stacked) ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):8P8C LAN カテゴリ:- IP定格:- コネクタ マウント:スルーホールマウント 注文コード52996730 品番ARJM22A1-547-NN-EW2
参考基準価格(税別)¥7,340 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様モジュラー コネクタ タイプ:RJ45 ジャック ポートコンフィグレーション:2×2(Stacked) ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):8P8C LAN カテゴリ:- IP定格:- コネクタ マウント:スルーホールマウント アズワン品番65-1373-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする