Panaracer(パナレーサー)
Panaracer(パナレーサー)の タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
Panaracer(パナレーサー)の 自転車タイヤチューブ
チューブ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52997413
品番
27X1 3/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
27×1 3/8 WO
ETRTO規格
28-630
タイプ
W/O
バルブ形式
英式
用途
レギラータイプのチューブ
注意
※バルブを確認ください