HUMMER(ハマー)
HUMMER(ハマー)の シャツ・インナー
HUMMER(ハマー)の 半袖 シャツ・インナー
HUMMER(ハマー)の ポロシャツ 半袖
ドライ半袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
52997753
品番
1153-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,519
販売価格(税別)
¥
2,290
バスケットに入れる
色
紺
サイズ
L
種別
半袖ポロシャツ
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
26
裾幅(cm)
51
身幅(cm)
52
身丈(cm)
69