HUMMER(ハマー)
HUMMER(ハマー)の シャツ・インナー
HUMMER(ハマー)の 半袖 シャツ・インナー
HUMMER(ハマー)の ポロシャツ 半袖
ドライ半袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
白
サイズ
3L
注文コード
52997823
品番
1153-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・サイズ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
色
白
サイズ
3L
種別
半袖ポロシャツ
混率(%)
ポリエステル100
仕様
吸汗速乾素材・胸ポケット・消臭テープ・反射プリント・リーズナブルプライス
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
28
裾幅(cm)
55
身幅(cm)
56
身丈(cm)
73