サンワ[テープ]
サンワ[テープ]の フッ素樹脂テープ
PTFEテープ No.10 幅200〜299mm SK-10シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
テープ幅(mm)
241
注文コード
52998114
品番
SK-10-241mm
参考基準価格(税別)
¥154,640
販売価格(税込)
¥163,900
販売価格(税別)
¥
149,000
バスケットに入れる
この商品は
テープ幅・幅
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
色
グレー
使用温度範囲(℃)
-40〜176
テープ幅(mm)
241
基材
フッ素樹脂
テープ長さ(m)
16.45
テープ厚さ(mm)
0.292
粘着剤
アクリル系粘着剤
アズワン品番
65-2472-75
特性
耐薬品