HUMMER(ハマー)
HUMMER(ハマー)の ワーキングウェア
HUMMER(ハマー)の スポーツウェア
Tスーツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
52998408
品番
1144-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
色
ゴールド(プリント)
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
42
ウエスト(cm)
71〜110
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
28
裾幅(cm)
上/56、下26
身幅(cm)
56
ワタリ(cm)
35
身丈(cm)
73