サンワ[テープ]
サンワ[テープ]の フッ素樹脂テープ
PTFEテープ No.10 幅200〜299mm SK-10シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
幅(mm)
240
注文コード
52998498
品番
SK-10-240mm
参考基準価格(税別)
¥154,010
販売価格(税込)
¥163,900
販売価格(税別)
¥
149,000
バスケットに入れる
この商品は
テープ幅・幅
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
240
厚さ(mm)
0.292
色
グレー
長さ(m)
16.45 (1巻)
使用温度範囲(℃)
-40〜176
基材
PTFE
粘着剤
アクリル系粘着剤
アズワン品番
65-2472-74
特性
耐薬品性