サギサカ(SAGISAKA)
サギサカ(SAGISAKA)の サドル関連
サギサカ(SAGISAKA)の サドル
サギサカ(SAGISAKA)の 一般車用
サドル 大人用 STD
(2件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52998786
品番
10901
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ヤグラ付
色
ブラック
幅(mm)
210
長さ(mm)
240
用途
修理交換用
タイプ
シティ・軽快