サギサカ(SAGISAKA)
ソフトサドル 大人用
(2件のレビュー)
色
ブラック
ブラック
グレー
ブラウン
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52998953
品番
10903
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ヤグラ付
用途
修理交換用
色
ブラック
幅(mm)
210
長さ(mm)
240
タイプ
シティ・軽快