PTFEテープ No.10 幅200〜299mm SK-10シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ幅(mm)290 注文コード52999006 品番SK-10-290mm
参考基準価格(税別)¥186,080 販売価格(税込) ¥196,900
販売価格(税別)
179,000
この商品はテープ幅・幅など100種類から選べます 他の種類を見る
グレー 使用温度範囲(℃)-40〜176 テープ幅(mm)290 基材フッ素樹脂 テープ長さ(m)16.45 テープ厚さ(mm)0.292 粘着剤アクリル系粘着剤 アズワン品番65-2473-25 特性耐薬品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする