サギサカ(SAGISAKA)
サギサカ(SAGISAKA)の サドル関連
サギサカ(SAGISAKA)の サドル
サギサカ(SAGISAKA)の 一般車用
テリー型サドル ポスト付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52999057
品番
10715
参考基準価格(税別)
¥4,480
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
25.4mm用
色
ブラウン
幅(mm)
200
長さ(mm)
240
用途
修理交換用
タイプ
シティ・軽快