ヤヨイ化学
ヤヨイ化学の マスカー/養生シート・養生ボード
ヤヨイ化学の テープ
ヤヨイ化学の クロスカットテープ
限定エンボス500
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
52999555
品番
350-148
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
エンボステープ250m巻と同じ肉厚のあるフィルムを採用し、2倍巻きの500mに加工したクロスカットテープです。
厚さ(mm)
0.023
用途
クロスカット用
材質
ポリエチレン
色
オレンジ
テープ幅(mm)
45
テープ長さ(m)
500
寸法(幅Wmm×長さLm)
45×500