LEDライト EL051RC USB充電式

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53001227 品番70464
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200

約100ルーメン(約400カンデラ)の明るさで照らす充電式ヘッドライト。簡単に着脱できるラバーバンド取付け(対応径:22〜32mm)。リチウムイオン充電池。バッテリーインジケータ搭載(電池残量20%以下でスイッチが点灯)。充電時間は約1.5時間。USBケーブルが不要のUSB直挿し充電方式。点灯・点滅の2モード。モードメモリ機能。

用途42gのコンパクトな軽量型モデル ※JIS規格(日本工業規格)適合(連続点灯状態で使用した場合) ブラック
注意
※夜間走行時は点灯でお使いください。道交法上、点滅はあくまでも補助灯としての使用に限定してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53001227
2022-04-05
用途:
子供用に買いました。
有限会社ホンダショップ 八王寺ウェスト 様

コンパクトでとてもいいです、ビックリしたのが後ろのゴムのふたを外すとUSBが本体についていてそのままパソコンとうに刺して充電できてコードがないので便利です、ただ小さい子供が使うには取り扱いを注意した方がいいと思います、水と汚れ等に。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルーメン・カンデラ・ルクスの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/akarusa/
2023-02-03

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする