曜日別特売
SK-10-52mm PTFEテープ No.10 幅5~99mm SK-10シリーズ サンワ[テープ] 53001298

PTFEテープ No.10 幅5~99mm SK-10シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-2470-84
65-2470-84
65-2470-52
65-2470-80
65-2470-39
65-2470-68
65-2470-86
65-2470-99
65-2471-05
65-2471-09
65-2470-76
65-2470-78
65-2470-63
65-2470-62
65-2470-89
65-2470-66
65-2471-12
65-2471-26
65-2471-13
65-2471-25
65-2470-60
65-2470-46
65-2471-28
65-2470-67
65-2470-74
65-2471-03
65-2470-92
65-2471-29
65-2470-61
65-2471-04
65-2471-16
65-2470-58
65-2470-38
65-2470-73
65-2470-81
65-2470-40
65-2470-50
65-2471-11
65-2471-01
65-2471-15
65-2470-72
65-2470-56
65-2471-24
65-2471-07
65-2471-31
65-2470-41
65-2471-17
65-2470-69
65-2470-71
65-2470-83
65-2471-08
65-2471-22
65-2470-90
65-2470-91
65-2471-30
65-2470-59
65-2470-65
65-2470-54
65-2470-94
65-2471-18
65-2470-85
65-2470-55
65-2470-64
65-2470-95
65-2470-79
65-2471-27
65-2470-49
65-2470-88
65-2470-97
65-2471-23
65-2471-14
65-2471-02
65-2470-77
65-2470-48
65-2470-93
65-2471-06
65-2471-21
65-2470-47
65-2470-87
65-2470-96
65-2471-10
65-2470-44
65-2471-19
65-2471-20
65-2470-75
65-2470-43
65-2470-98
65-2471-32
65-2470-53
内容量1巻注文コード53001298品番SK-10-52mm
参考基準価格(税別)¥33,390販売価格(税込)¥35,090
販売価格(税別)
31,900
仕様材質:フッ素樹脂 粘着剤:アクリル系粘着剤 1巻長さ:16.45m 厚み:0.292mm 使用温度範囲:-40~176℃ 色:グレーアズワン品番65-2470-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする