HXB50-C3F ラッシングベルト (ワンピース金具) 3t SEWOTA 53002609 HXB50-C3F ラッシングベルト (ワンピース金具) 3t SEWOTA 53002609 HXB50-C3F ラッシングベルト (ワンピース金具) 3t SEWOTA 53002609 HXB50-C3F ラッシングベルト (ワンピース金具) 3t SEWOTA 53002609 HXB50-C3F ラッシングベルト (ワンピース金具) 3t SEWOTA 53002609

ラッシングベルト (ワンピース金具) 3t

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード53002609 品番HXB50-C3F
在庫数量:残り10点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別) アウトレット
¥3,8983,198

ドイツの一流メーカーSEWOTA社製のラッシングベルトが日本初上陸!!
日本市場を熟知する日本側の品質技術者監修の下、SEWOTA社のエンジニアが厳選した低価格ベルトに、安価ながら錆び・腐食に強い六価クロメート表面処理とし、強度に関係の無い持ち手部分にプラスチック部材を採用することでコストを抑え、上級グレードとほぼ同じ仕様のバックルを組み合わせています。

端末仕様ワンピース(トラックレール) ベルト長さ固定側(m)1 ベルト長さ巻取側(m)3 質量(kg)1.6 使用荷重(kg)1200〜1500 破断強度(kg)3000 破断荷重(kg)3000 材質(ベルト)ポリエステル 材質(調節バックル)スチール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする