HXB50-C7H ラッシングベルト (Jフック)3t SEWOTA 53002618 HXB50-C7H ラッシングベルト (Jフック)3t SEWOTA 53002618 HXB50-C7H ラッシングベルト (Jフック)3t SEWOTA 53002618 HXB50-C7H ラッシングベルト (Jフック)3t SEWOTA 53002618 HXB50-C7H ラッシングベルト (Jフック)3t SEWOTA 53002618

ラッシングベルト (Jフック)3t

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード53002618 品番HXB50-C7H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ドイツの一流メーカーSEWOTA社製のラッシングベルトが日本初上陸!!
日本市場を熟知する日本側の品質技術者監修の下、SEWOTA社のエンジニアが厳選した低価格ベルトに、安価ながら錆び・腐食に強い六価クロメート表面処理とし、強度に関係の無い持ち手部分にプラスチック部材を採用することでコストを抑えた、上級グレードとほぼ同じ仕様のバックルを組み合わせています。

ベルト色イエロー 端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック) ベルト幅(mm)50 ベルト厚(mm)1.5 ベルト長さ固定側(m)1 ベルト長さ巻取側(m)7 ベルト長さ(m)8 使用荷重(kg)1500 破断荷重(kg)3000 質量(kg)1.9 破断強度(kg)3000 材質(ベルト)ポリエステル 材質(調節バックル)スチール

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53002618
2021-10-22
用途:
機械類の運搬作業
辻商店 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

固定するにはとてもよかった。

7Mは長すぎたので、また短いのを買いたいと思います。

対象商品:
53002618
2020-04-14
用途:
トラック荷物の固定
その他業種

これまで使っていたものより、断然しっかりしています。価格も手頃で満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする