ラッシングベルト (ワンピース金具) 5t

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード53002627 品番HXB50-R3F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ドイツの一流メーカーSEWOTA社製のラッシングベルトが日本初上陸!品質の高いドイツ製ベルトを、お求めやすい価格で、ご提供いたします。
5tタイプは、キメが細かく丈夫で、使い勝手のよい硬さを極限まで追求した、最高品質のベルト生地を採用しております。
ラチェットバックルは、どちらも錆びや腐食を防ぐ、クロメート処理を施したスチール製。
5tタイプは最高級の証、シルバーが美しく厳しい環境基準にも適合する三価クロメート処理を採用しております。
また、最も力が掛かり、破損の原因となりやすいシャフト部には頑丈な棒状部品を採用し、破損のリスクを最小限に抑えます。

端末仕様ワンピース(トラックレール) ベルト長さ固定側(m)1 ベルト長さ巻取側(m)3 質量(kg)1.6 破断強度(kg)5000 材質(ベルト)ポリエステル 材質(調節バックル)スチール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする