ラッシングベルト (Jフック) 5t

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53002636 品番 HXB50-R7H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ドイツの一流メーカーSEWOTA社製のラッシングベルトが日本初上陸!!日本では、まだ馴染みが薄いものの、上級グレードのベルトとバックル部品を採用した知る人ぞ知るハイスペックモデル。
キメが細かく丈夫で、使い勝手のよいしなやかさを極限まで追求した最高品質のベルト生地を採用。
ラチェットバックルは、上級グレードの証、錆び・腐食を抑え、シルバーが美しく、厳しい環境基準にも適合する三価クロメート処理を採用。各プレート部材は板厚を十分に確保し、軽さと丈夫さを絶妙のバランスで両立。また、最も力が掛かり、破損の原因となりやすいシャフト部には頑丈な棒状部品を採用し、破損のリスクを最小限に抑えます。

ベルト色ブルー 端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック) ベルト幅(mm)50 ベルト厚(mm)2.0 ベルト長さ固定側(m)1 ベルト長さ巻取側(m)7 ベルト長さ(m)8 使用荷重(kg)2000 破断荷重(kg)4000 材質ベルト/ポリエステル、調整バックル/スチール 質量(kg)2.1 破断強度(kg)5000 材質(ベルト)ポリエステル 材質(調節バックル)スチール

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53002636
2021-08-30
用途:
トラックの荷台で荷の固定に使用
東日本三菱自動車販売株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

巻き取り機と張りベルトの分離が出来ず狭いところを通すのに少々不便。他は申し分ない。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする