カクダイ
カクダイの バルブ
カクダイの ボールバルブ
流量調節ボールバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53006197
品番
650-007-13
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
呼び径(A)
13
呼び径(B)
1/2
仕様
ワンタッチ着脱式ハンドル
材質(本体)
黄銅
アズワン品番
64-6495-11
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材