カクダイ
カクダイの バルブ
カクダイの ボールバルブ
流量調節ボールバルブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53006206
品番
650-707-13
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
呼び径(A)
13
呼び径(B)
1/2
仕様
ワンタッチ着脱式ハンドル
材質(本体)
黄銅
アズワン品番
64-6495-12
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材