カクダイ
カクダイの バルブ
カクダイの ボールバルブ
ボールバルブ(ワンタッチ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53006215
品番
656-001-16A
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
両方向通水可能
呼び径(A)
16
用途
首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル。架橋ポリエチレン管専用
仕様
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)、ワンタッチ着脱式ハンドル、樹脂管呼16:架橋ポリエチレン管専用(PN15E種は除く)、両方向通水可能
A
16(PN15)
B
R1/2
材質(本体)
黄銅
寸法D(mm)
48.5
寸法E(mm)
72.5
寸法C(mm)
70.5
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材