カクダイ
カクダイの バルブ
カクダイの ボールバルブ
ボールバルブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
注文コード
53006233
品番
6500-25
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・使用流体
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)
ワンタッチ着脱式ハンドル。
両方向通水可能。
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
仕様
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)、ワンタッチ着脱式ハンドル、両方向通水可能
A
R1
B
G1
材質(本体)
黄銅
寸法D(mm)
51
寸法E(mm)
75.5
寸法C(mm)
68
アズワン品番
64-6495-14
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材