カクダイ
カクダイの バルブ
カクダイの ボールバルブ
ボールバルブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
13
呼び径(B)
1/2
注文コード
53006267
品番
650-013-13
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
不凍液に使用できます。
呼び径(A)
13
呼び径(B)
1/2
A
R1/2
B
R1/2
仕様
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)、ワンタッチ着脱式ハンドル、両方向通水可能
材質(本体)
黄銅
寸法D(mm)
48.5
寸法E(mm)
72.5
寸法C(mm)
57
アズワン品番
64-6495-15
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材