カクダイ
カクダイの バルブ
カクダイの ボールバルブ
ボールバルブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
注文コード
53006276
品番
650-013-20
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
不凍液に使用できます。
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
A
R3/4
B
R3/4
仕様
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)、ワンタッチ着脱式ハンドル、両方向通水可能
材質(本体)
黄銅
寸法D(mm)
50.5
寸法E(mm)
74.5
寸法C(mm)
65
アズワン品番
64-6495-16
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材