カクダイ
カクダイの バルブ
カクダイの ボールバルブ
ボールバルブ(片ナットつき)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53006303
品番
6506-20X25
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)
ワンタッチ着脱式ハンドル
パッキン付き
呼び径(A)
20
呼び径(B)
R3/4×G1(ナット)
仕様
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)、ワンタッチ着脱式ハンドル、両方向通水可能、パッキン付き
材質
黄銅
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅
寸法D(mm)
50.5
寸法E(mm)
74.5
寸法C(mm)
65
接続
R×G
使用流体
上水道水
最高許容圧力(MPa)
1
ハンドル形状
蝶形
寸法A
R3/4
寸法B
G1(ナット)
アズワン品番
64-6495-19
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材