ボールバルブ(片ナットつき)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53006319 品番 650-605-13
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)。
ワンタッチ着脱式ハンドル。
両方向通水可能。
パッキン付き。

呼び径(A)13 呼び径(B)1/2 用途配管 仕様首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)、ワンタッチ着脱式ハンドル、両方向通水可能、パッキン付き AG1/2 BG1/2(ナット) 材質(本体)黄銅 寸法D(mm)48.5 寸法E(mm)72.5 寸法C(mm)50 バルブ種類ボールバルブ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:275

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44378844
2018-02-20
用途:
ガス湯沸かし器に接続用に
シーアビス板橋 様 (サービス業)

小型で邪魔にならず値段も手ごろでお勧めです。
常時使用の蛇口には不向きです。

1人が参考にしています
対象商品:
20574776
2017-12-29
用途:
給水工事
サービス業

時々、一時側の仕様により必要になります。必要な時に素早く届くので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする