650-605-20 ボールバルブ(片ナットつき) カクダイ 53006328

ボールバルブ(片ナットつき)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)3/4
呼び径(A)20
内容量1個注文コード53006328品番650-605-20
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)。
ワンタッチ着脱式ハンドル。
両方向通水可能。
パッキン付き。

用途
配管
呼び径(A)20呼び径(B)3/4仕様首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)、ワンタッチ着脱式ハンドル、両方向通水可能、パッキン付きAG3/4BG3/4(ナット)材質(本体)黄銅寸法D(mm)50.5寸法E(mm)74.5寸法C(mm)61アズワン品番64-6495-21バルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44378844
2018-02-20
用途: ガス湯沸かし器に接続用に
シーアビス板橋サービス業

小型で邪魔にならず値段も手ごろでお勧めです。
常時使用の蛇口には不向きです。

1が参考にしています
対象商品 : 20574776
2017-12-29
用途: 給水工事
サービス業

時々、一時側の仕様により必要になります。必要な時に素早く届くので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする