ボールバルブ(片ナットつき)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53006337 品番 650-703-13
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
呼び径(A)13 呼び径(B)1/2 仕様首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)、ワンタッチ着脱式ハンドル、両方向通水可能、パッキン付き ARc1/2 BG1/2(ナット) 材質(本体)黄銅 寸法D(mm)48.5 寸法E(mm)72.5 寸法C(mm)52.5 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする