650-705-20 ボールバルブ カクダイ 53006364 650-705-20 ボールバルブ カクダイ 53006364 650-705-20 ボールバルブ カクダイ 53006364

ボールバルブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 注文コード53006364 品番650-705-20
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は呼び径など6種類から選べます 他の種類を見る

不凍液に使用できます。

呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 ARc3/4 BR3/4 仕様首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)、ワンタッチ着脱式ハンドル、両方向通水可能 材質(本体)黄銅 寸法D(mm)50.5 寸法E(mm)74.5 寸法C(mm)65 アズワン品番64-6495-23 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする