カクダイ
カクダイの バルブ
カクダイの バルブ関連部品
ボールバルブ用ハンドル
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53006373
品番
650-099
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
材質
POM
仕様
呼13、20、25兼用
色
グレー
種類
ボールバルブ
主な用途
ボールバルブ用
アズワン品番
64-6495-24
商品豆知識
配管工事を支える補助部材