650-223-13 三方ボールバルブ(ボンパミニつき) カクダイ 53006398 650-223-13 三方ボールバルブ(ボンパミニつき) カクダイ 53006398

三方ボールバルブ(ボンパミニつき)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53006398 品番650-223-13
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別)
8,098

G1/2外ネジ部にボンパミニを接続する事で水撃緩和機能つきストレート・アングル型ボールバルブとして使用できます。

呼び径(A)13 呼び径(B)1/2 付属品パッキン 材質(本体)黄銅 アズワン品番64-6493-78 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする