カクダイ
カクダイの バルブ
カクダイの ボールバルブ
アングル型ボールバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53006407
品番
650-402-13
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
呼び径(A)
13
呼び径(B)
1/2
仕様
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)、ワンタッチ着脱式ハンドル、両方向通水可能
材質(本体)
黄銅
アズワン品番
64-6495-28
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材