カクダイ
カクダイの バルブ
カクダイの ボールバルブ
アングル型ボールバルブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53006425
品番
650-420-20
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)。
ハンドルはワンタッチ着脱式です。
両方向通水可能。
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
寸法A
Rc3/4
仕様
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)、ワンタッチ着脱式ハンドル、両方向通水可能
材質(本体)
黄銅
寸法D(mm)
86
寸法E(mm)
110
寸法C(mm)
30.5
接続
Rc×G
使用流体
上水道水
寸法B
G3/4
アズワン品番
64-6495-31
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材