カクダイ
カクダイの バルブ
カクダイの ボールバルブ
三方ボール切替弁(片ナット・止水機能つき)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53006477
品番
650-255-13
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
呼び径(A)
13
呼び径(B)
1/2
付属品
パッキン
仕様
ハンドルはビス止め式
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
80
耐熱温度(℃)
80
最高許容圧力(MPa)
1.0
アズワン品番
64-6495-36
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材