カクダイ
カクダイの バルブ
カクダイの ボールバルブ
ボールバルブ
(2件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
注文コード
53006538
品番
651-001-10(3/8)
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・使用流体
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
仕様
取付ネジは管用テーパネジ、スタンダードボア
材質(本体)
黄銅
寸法A(mm)
45
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
60
最高許容圧力(MPa)
常温の水・油・エアー:2.70、150℃以下の水・油・エアー:0.69
材質(ハンドル)
ステンレス
流路内径(Φmm)
10
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材