カクダイ
カクダイの バルブ
カクダイの ボールバルブ
ボールバルブ(フルボア)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53006547
品番
651-002-6(1/4)
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
呼び径(A)
6
呼び径(B)
1/4
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅
寸法A(mm)
37
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
70
接続
Rc
取付ねじ
管用テーパネジ
使用流体
水・油・エアー
最高許容圧力(MPa)
常温の水・油・エアー:4.12、150℃以下の水・油・エアー:0.98
ハンドル形状
レバー式
材質(ハンドル)
ステンレス
内径D(mm)
10
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材