カクダイ
カクダイの バルブ
カクダイの グローブバルブ
グローブバルブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53006583
品番
653-002-25(1)
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
材質
芯軸:耐脱亜鉛黄銅
材質(本体)
青銅
最高使用圧力(MPa)
70℃以下の静流水:0.80
寸法A(mm)
86.5
寸法B(mm)
62.5
取付ねじ
管用テーパネジ
バルブ種類
グローブバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材