カクダイ
カクダイの バルブ
カクダイの グローブバルブ
グローブバルブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
13
呼び径
13
注文コード
53006599
品番
653-005-13(10K-1/2)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,120
この商品は
呼び径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
13
材質
本体:CAC902、芯軸:耐脱亜鉛黄銅
呼び径
13
規格
JIS B 2011規格品
寸法A(mm)
97
寸法B(mm)
65
取付ねじ
管用テーパネジ
最高許容圧力(MPa)
-29〜120℃:1.4、185℃:1.0
バルブ種類
グローブバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材