カクダイ
カクダイの バルブ
カクダイの 小型ボールバルブ
アングル型ミニチュアボールバルブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
1/4×9.0
注文コード
53006793
品番
651-855-1/4X9.0
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
1/4×9.0
仕様
ワンタッチ着脱式ハンドル
A
R1/4
材質(本体)
黄銅
寸法B(mm)
9
寸法C(mm)
37.2
内径(mm)
(ボール)6
バルブ種類
ミニチュアボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材