カクダイ
カクダイの バルブ
カクダイの 小型ボールバルブ
アングル型ミニチュアボールバルブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
呼び径
3/8×10.0
注文コード
53006924
品番
651-956-3/8X10.0
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
呼び径
3/8×10.0
仕様
ワンタッチ着脱式ハンドル
A
R3/8
材質(本体)
黄銅
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
31.1
内径(mm)
(ボール)6
バルブ種類
ミニチュアボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材